APEM
Apem サムスティック 3軸
仕様
【タイプを処理】キャッスル、【ジョイスティックトラベ】12 ° (全方向)
奥行(mm)
【パネルから】17.5
スイッチ
モーメンタリ
軸数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~+65
IP等級
IP67, IP69K
コンタクトのコンフィギュレーション
6PST
ターミナルタイプ
6ピンコネクタ
コンタクト定格電流(mA)
50
コンタクト定格電圧(V)
DC12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50015745
NVH1D1C0CP2S
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50015754
NVH1D1C1CP2S
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください