APEM
Apem スライドスイッチ 双極双投(DPDT)
コンタクトのコンフィギュレーション
双極双投(DPDT)
装着方式
PCB
ターミナルタイプ
スルーホール
機械的寿命
20000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ動作
コンタクト定格電流(A)
アクチュエータの種類
接触抵抗(mΩ)
動作温度範囲(℃)
コンタクト定格電流(mA)
材質(コンタクト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50016068
25146NAB
ラッチ
1@30Vdc
スライド
10
-40→+85
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016086
25346NA
ラッチ
1@30Vdc
スライド
10
-40→+85
-
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016104
25146NLDB
ラッチ
-
スライド
50
-
100@30Vdc
黄銅、金めっき
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016138
25346NLD
ラッチ
-
スライド
50
-40→+85
100@30Vdc
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016077
25149NAB
On-Off-On
1@30Vdc
スライド
10
-40→+85
-
-
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
返品不可
50016095
25349NA
On-Off-On
1@30Vdc
サイド
10
-40→+85
-
-
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
取扱停止中
返品不可
50016113
25146NLDH
ラッチ
-
スライド
50
-40→+85
100@30Vdc
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
50016129
25149NLDH
On-Off-On
-
スライド
50
-40→+85
100@30Vdc
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください