APEM
Apem タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST-NO
ターミナルタイプ
スルーホール
アクチュエータの種類
ボタン
コンタクト定格電流(mA)
50@12Vdc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータ長さ(mm)
アクチュエータ色
寸法(mm)
操作力(N)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50016269
DTSA62RV
1.3
赤
7.40×7.20×3.95
2.55
3.85
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016244
DTSA62KV
1.3
黒
6×6×3.85
0.98
3.85
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
取扱停止中
返品不可
50016253
DTSA65NV
5.8
茶
6×6×8.35
1.57
8.35
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
取扱停止中
返品不可
50016235
DTSA61KV
0.6
黒
6×6×3.15
0.98
3.15
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください