APEM
Apem タクタイルスイッチ SPST-NO 表面実装 6 x 3.5 x 4.3mm
寸法(mm)
6×3.5×4.3
高さ(mm)
4.3
アクチュエータの種類
ボタン
操作力(N)
1.57
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST-NO
アクチュエータ長さ(mm)
0.8
アクチュエータ色
茶
ターミナルタイプ
表面実装
コンタクト定格電流(mA)
50@12Vdc
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50016314
DTSM31NV
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください