Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ

Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ - APEMApem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ - APEMApem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ - APEMApem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ - APEMApem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ - APEMApem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ - APEMApem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ - APEMApem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ - APEM
スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
全12種類を絞り込む
操作力(N)
アクチュエータ色
内容量
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
操作力(N)
アクチュエータ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50016418DTS21NV1袋(10個)12×12×4.31.57
オープン
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016427DTS21RV1袋(10個)12×12×4.32.55
オープン
790
869(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016436DTS32NV1袋(10個)6×3.5×51.569
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016445DTS32SV1袋(10個)6×3.5×53.138ピンク
オープン
440
484(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016463DTS62NV1袋(20個)6×6×51.57
オープン
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
50016479DTS644RV1袋(20個)6×6×7.32.55
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016488DTS62RV1袋(20個)6×6×72.55
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
50016497DTS63RV1袋(20個)6×6×72.55
オープン
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016506DTS65KV1袋(20個)6×6×9.50.98
オープン
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016524DTS65RV1袋(20個)6×6×9.52.55
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016454DTS61NV1袋(20個)6×6×4.31.57
オープン
749
824(税込)
取扱停止中
返品不可
50016515DTS65NV1袋(20個)6×6×9.51.57
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする