APEM
Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ
(1件のレビュー)
アクチュエータの種類
タクティカル
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)
ターミナルタイプ
表面実装
コンタクト定格電流(mA)
50@12Vdc
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50016689
PTCFV
1袋(5個)
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016698
PTFV
1袋(5個)
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016707
RA3ESH91Y0616
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください