曜日別特売

Apem ディップスイッチ ピアノ SPST

Apem ディップスイッチ ピアノ SPST - APEMApem ディップスイッチ ピアノ SPST - APEMApem ディップスイッチ ピアノ SPST - APEMApem ディップスイッチ ピアノ SPST - APEMApem ディップスイッチ ピアノ SPST - APEMApem ディップスイッチ ピアノ SPST - APEM
アクチュエータの種類ピアノ材質(コンタクト)りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホール動作温度範囲(℃)-20→+70パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーションSPSTコンタクト定格電流(mA)25
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ポジション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50016935DPL02V1袋(5個)2
オープン
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016944DPL02V1セット(70個)2
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016953DPL06V1袋(5個)6
オープン
1,230
1,353(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016969DPL04V1袋(5個)4
オープン
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016978DPL04V1セット(39個)4
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016987DPL10V1セット(17個)10
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
50016996DPL06V1セット(27個)6
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする