APEM
Apem ディップスイッチ ロータリーフラッシュ
アクチュエータの種類
ロータリーフラッシュ
機械的寿命
10000Operations
パッケージ
DIP
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(コンタクト)
ポジション
装着方式
動作温度範囲(℃)
コンタクト定格電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50017215
P65SMT103
金めっき
10
表面実装
-60→+125
150@24Vdc
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50017233
P65SMT101
金めっき
10
表面実装
-60→+125
150@24Vdc
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50017197
P36THR101L508
ニッケルめっきりん青銅上に金
10
スルーホール
-30→+90
100@24Vdc
オープン
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
取扱停止中
返品不可
50017206
P36THR103L508
ニッケルめっきりん青銅上に金
16
スルーホール
-30→+90
100@24Vdc
オープン
¥
1,170
¥
1,287
(税込)
取扱停止中
返品不可
50017258
P65SMT703
金めっき
16
表面実装
-60→+125
150@24Vdc
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
取扱停止中
返品不可
50017267
P60AS701
ニッケルめっきステンレススチール上に金
10
表面実装
-20→+85
150@24Vdc
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
50017163
CR65103
ニッケルめっき青銅上に金
16
スルーホール
-20→+70
150@24Vdc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50017179
P36303
ニッケルめっきステンレススチール上に金
16
スルーホール
-30→+90
100@24Vdc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50017188
P36301
ニッケルめっきステンレススチール上に金
10
スルーホール
-30→+90
100@24Vdc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50017224
P65SMT701
金めっき
10
表面実装
-60→+125
150@24Vdc
オープン
取扱い終了
返品不可
50017249
P60AS703
ニッケルめっきステンレススチール上に金
16
表面実装
-20→+85
150@24Vdc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください