APEM
Apem ディップスイッチ 凸型 SPST
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST
装着方式
スルーホール
アクチュエータの種類
凸型
パッケージ
DIP
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト定格電流(mA)
材質(コンタクト)
ポジション
動作温度範囲(℃)
定格電圧(V)
絶縁耐力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50017319
NDS-01-V
1セット(120個)
25
りん青銅
1
-40→+85
24dc
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50017337
NDS-03-V
1セット(51個)
25
りん青銅
3
-40→+85
24dc
-
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50017346
NDS-05-V
1袋(5個)
25
りん青銅
5
-40→+85
-
500Vdc
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50017364
NDS-06-V
1セット(27個)
25
りん青銅
6
-40→+85
24dc
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50017373
NDS-07-V
1セット(24個)
25
りん青銅
7
-40→+85
24dc
-
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50017389
NDS-12-V
1セット(14個)
25
りん青銅
12
-40→+85
24dc
-
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50017398
NDS-10-V
1セット(17個)
25
りん青銅
10
-40→+85
24dc
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50017425
DA06V
1袋(5個)
25
りん青銅
6
-20→+70
-
500Vdc
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50017434
DA06V
1セット(28個)
25
りん青銅
6
-20→+70
-
500Vdc
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50017443
DA08V
1セット(21個)
25
りん青銅
8
-20→+70
-
500Vdc
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50017459
DA10V
1セット(17個)
25
りん青銅
10
-20→+70
24dc
-
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50017328
NDS-03-V
1袋(5個)
25
りん青銅
3
-40→+85
-
500Vdc
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
取扱停止中
返品不可
50017355
NDS-05-V
1セット(32個)
25
りん青銅
5
-40→+85
-
500Vdc
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
50017407
IKD0100101
1セット(130個)
-
りん青銅(可動コンタクト)
1
-20→+85
24dc,50dc
-
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
50017416
DA02V
1セット(73個)
25
りん青銅
2
-20→+70
24dc
-
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください