APEM
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) パネルマウント 5 A @ 25 V dc
材質(アクチュエータ)
真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
(On)-Off-(On)
動作温度(℃)
+55
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)
12.2
アクチュエータ長さ(mm)
40
ターミナルタイプ
Solder Lug
コンタクト定格電流(A)
5@25Vdc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50018168
637h/2-5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください