曜日別特売

Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A

Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A - APEMApem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A - APEM
(1件のレビュー)
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)スイッチ動作(On)-Off-(On)コンタクト定格電流(A)10装着方式パネルマウントカットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき定格電圧(V)400ac接触抵抗(mΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ターミナルタイプ
動作温度(℃)
パネルのカットアウトサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50018256637Hネジ-20-
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
50018265637H/2+U282Solder Lug-12.2(Dia.)
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50018256
2023-11-08
用途: ウインチの操作用に
やくの麺業株式会社

ウインチの操作で巻上げ、巻き戻しに使用するのですがスイッチの寸法図が有れば尚良かったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする