APEM
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極単投(SPST) PCB
材質(アクチュエータ)
真鍮
スイッチ動作
(On)-Off-(On)
装着方式
PCB
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)
ターミナルタイプ
スルーホール
コンタクト定格電流(mA)
400@20V
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接触抵抗(mΩ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50018299
TL37P0050
20
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50018317
TL37WW050
20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50018326
5237CDB
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50018308
TL37W0050
20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください