Apem トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A

Apem トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A - APEMApem トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A - APEM
定格電圧(V)400ac材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5コンタクト定格電流(A)10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
動作温度(℃)
ターミナルタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50018448635H+55ネジ
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
50018457635H/2+U282-20Solder Lug
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする