APEM
Apem トグルスイッチ (On)-On 単極単投(SPST) PCB
材質(アクチュエータ)
真鍮
スイッチ動作
(On)-On
装着方式
PCB
ターミナルタイプ
スルーホール
コンタクト定格電流(mA)
400@20V
内容量
1個
全6種類を絞り込む
コンタクトのコンフィギュレーション
SP
単極単投(SPST)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
接触抵抗(mΩ)
コンタクトのコンフィギュレーション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50018484
TL32P0050
20
SP
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50018493
TL32W0050
20
SP
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50018518
5232CDB
10
単極単投(SPST)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50018536
5232WCDB
10
単極単投(SPST)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50018509
TL32WW050
20
SP
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50018527
5232YCDB
10
単極単投(SPST)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください