APEM
Apem トグルスイッチ (オン)-オフーオン 単極双投(SPDT) パネルマウント 3 A @ 24 V dc ハンダ端子
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
50018633
品番
106382103
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質(アクチュエータ)
真鍮
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
(オン)-オフ-オン
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
動作温度範囲(℃)
-40→+85
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
アクチュエータ長さ(mm)
11
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
3@24Vdc