APEM
Apem トグルスイッチ Momentary On-Off-Momentary On 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 mA
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
スイッチ動作
Momentary On-Off-Momentary On
コンタクト定格電流(mA)
10
装着方式
パネルマウント
ターミナルタイプ
Solder Lug
カットアウト直径(Φmm)
6.5
材質(アクチュエータ)
真鍮
定格電圧(V)
20ac/dc
接触抵抗(mΩ)
10
適合
CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50018764
5637CDB17
7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50018755
5637CDB12
6.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください