APEM
Apem トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子
コンタクトのコンフィギュレーション
双極双投(DPDT)
スイッチ動作
On-Off-On
コンタクト定格電流(A)
4@30Vdc
装着方式
パネルマウント
ターミナルタイプ
はんだ
カットアウト直径(Φmm)
6.5
材質(アクチュエータ)
真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)
10
動作温度範囲(℃)
-40→+85
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50019008
5649A.3V
15.1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50019017
5649ADBK3V
15.1
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50019035
5649ADBGK
10.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50019026
5649ADBGK3V
15.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください