APEM
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
スイッチ動作
On-Off-On
コンタクト定格電流(A)
10
装着方式
パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)
12.2
アクチュエータ長さ(mm)
17.5
材質(アクチュエータ)
真鍮ニッケルめっき
定格電圧(V)
400ac
接触抵抗(mΩ)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ターミナルタイプ
適合
動作温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50019096
639H
ネジ
CSA、NF-VDE、UL、UL認定
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50019105
639H/2+U282
Solder Lug
-
-20→+55
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください