Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子

Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子 - APEMApem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子 - APEM
スイッチ動作On-Off-On装着方式パネルマウントターミナルタイプはんだ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクトのコンフィギュレーション
コンタクト定格電流(A)
カットアウト直径(Φmm)
アクチュエータ長さ(mm)
材質(アクチュエータ)
接触抵抗(mΩ)
動作温度範囲(℃)
パネルのカットアウトサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
500191935639A.3V単極双投(SPDT)4@30Vdc6.515.1真鍮ニッケルめっき10-40→+85-
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
5001920955639AVDESPDT6@125Vc6.3511.5真鍮クロムめっき100-40→+85-
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
500192185639ADBK3V単極双投(SPDT)4@30Vdc6.515.1真鍮ニッケルめっき10-40→+85-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
500192275639ADBGK単極双投(SPDT)4@30Vdc6.510.5真鍮ニッケルめっき10-6.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする