APEM
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極単投(SPST) PCB
材質(アクチュエータ)
真鍮
スイッチ動作
On-Off-On
装着方式
PCB
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)
ターミナルタイプ
スルーホール
コンタクト定格電流(mA)
400@20V
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接触抵抗(mΩ)
動作温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50019254
5239YCDB
10
-40→+85
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50019236
SW239/7
10
-20→+85
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50019245
TL39W004000
20
-30→+85
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください