APEM
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極単投(SPST) パネルマウント 5 A @ 125 V ac ハンダ端子
材質(アクチュエータ)
真鍮
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
On-Off-On
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
5@125Vc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作温度(℃)
アクチュエータ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50019297
SF39S010000
-20
10.7
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50019306
SF39S011100
+85
11.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください