APEM
Apem トグルスイッチ On-Off-モーメンタリ 双極単投(DPST) パネルマウント 12 A ハンダ端子
定格電圧(V)
28dc
材質(アクチュエータ)
真鍮
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
On-Off-モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
動作温度範囲(℃)
-40→+85
IP等級
IP67
コンタクトのコンフィギュレーション
双極単投(DPST)
アクチュエータ長さ(mm)
17.5
ターミナルタイプ
はんだタブ
コンタクト定格電流(A)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50019315
3648NF/2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50019324
3645NF/2
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください