APEM
Apem トグルスイッチ On-On DP PCB
材質(アクチュエータ)
真鍮
接触抵抗(mΩ)
20
材質(コンタクト)
黄銅、金めっき
スイッチ動作
On-On
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
PCB
コンタクトのコンフィギュレーション
DP
アクチュエータ長さ(mm)
5.3
ターミナルタイプ
スルーホール
コンタクト定格電流(mA)
400@20V
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50019333
TL46P0050
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50019349
TL46W0050
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください