APEM
Apem トグルスイッチ ラッチ 3極双投(3PDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子
材質(アクチュエータ)
真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
ラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
動作温度範囲(℃)
-40→+85
コンタクトのコンフィギュレーション
3極双投(3PDT)
カットアウト直径(Φmm)
6.5
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
4@30Vdc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アクチュエータ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50019428
5656ADBK2V
14.75
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50019437
5656ADBGK
10.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50019446
5656ADBGK2V
14.75
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください