APEM
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウント 15 A
適合
CSA、NF-VDE、UL、UL認定
材質(アクチュエータ)
真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
ラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)
12.2
アクチュエータ長さ(mm)
17.5
コンタクト定格電流(A)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
ターミナルタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50019507
646H
400ac
ネジ
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50019516
641H/2K
250ac
Solder Lug
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください