APEM
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウント 3 A @ 24 V dc ハンダ端子
スイッチ動作
ラッチ
装着方式
パネルマウント
ターミナルタイプ
はんだ
アクチュエータ長さ(mm)
11
材質(アクチュエータ)
真鍮
接触抵抗(mΩ)
10
動作温度範囲(℃)
-40→+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクトのコンフィギュレーション
コンタクト定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50019534
106462103
DPDT
3@110Vc、3@24Vdc
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50019543
106461175
双極双投(DPDT)
3@24Vdc
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください