曜日別特売

Apem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) PCB

Apem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) PCB - APEMApem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) PCB - APEM
コンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)スイッチ動作ラッチコンタクト定格電流(mA)400@20V装着方式PCBターミナルタイプスルーホール材質(アクチュエータ)真鍮内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アクチュエータ長さ(mm)
接触抵抗(mΩ)
動作温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
500196385246CDB-10-40→+85
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
500196475246WCDB-10-40→+85
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
50019604SW246/77.510-20→+85
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50019613SWW246/77.510-20→+85
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50019629TL46WW040005.520-30→+85
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする