APEM
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) パネルマウント 10 A @ 24 V dc ハンダ端子
材質(アクチュエータ)
真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
ラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
双極単投(DPST)
ターミナルタイプ
はんだタブ
コンタクト定格電流(A)
10@24Vdc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アクチュエータ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50019665
641H/2-1V
19.4
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50019674
641H/2-2V
19.4
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50019683
646H/2K
17.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください