APEM
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) PCB
材質(アクチュエータ)
真鍮クロムめっき
接触抵抗(mΩ)
20
スイッチ動作
ラッチ
機械的寿命
6 x 10^4Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
PCB
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
アクチュエータ長さ(mm)
5.5
ターミナルタイプ
表面実装
コンタクト定格電流(mA)
400@20V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50019753
TL36WS84
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください