APEM
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 mA
適合
CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE
定格電圧(V)
20ac/dc
材質(アクチュエータ)
真鍮
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
ラッチ
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)
6.5
ターミナルタイプ
Solder Lug
コンタクト定格電流(mA)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50019778
5636CDB17
7
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50019769
5636CDB12
6.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください