APEM
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 15 A
定格電圧(V)
400ac
材質(アクチュエータ)
真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
ラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)
12.2
アクチュエータ長さ(mm)
17.5
コンタクト定格電流(A)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ターミナルタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50019796
636H
ネジ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50019805
631H/2+U282
Solder Lug
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50019823
631H/2K
Solder Lug
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50019814
636H/2+U282
Solder Lug
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください