APEM
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子
スイッチ動作
ラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
ターミナルタイプ
はんだ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(アクチュエータ)
接触抵抗(mΩ)
コンタクトのコンフィギュレーション
カットアウト直径(Φmm)
アクチュエータ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50019875
55636AVDE
真鍮クロムめっき
100
SPDT
6.35
11.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50019884
5636ADBK2V
真鍮ニッケルめっき
10
単極双投(SPDT)
6.5
14.75
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50019893
5636ADBGK
真鍮ニッケルめっき
10
単極双投(SPDT)
6.5
10.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50019909
5636ADBGK2V
真鍮ニッケルめっき
10
単極双投(SPDT)
6.5
14.75
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください