APEM
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST) PCB
材質(アクチュエータ)
真鍮
スイッチ動作
ラッチ
装着方式
PCB
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)
ターミナルタイプ
スルーホール
コンタクト定格電流(mA)
400@20V
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接触抵抗(mΩ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50019918
SW236/7
10
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50019936
SY236/13
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50019945
TL36W004000
20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50019963
5236YCDB
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50019979
5236WCDB
10
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50019927
SWW236/7
10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50019954
TL36WW04000
20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください