APEM
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST) パネルマウント 5 A @ 125 V ac ハンダ端子
材質(アクチュエータ)
真鍮
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
ラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
動作温度範囲(℃)
-20→+85
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
5@125Vc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アクチュエータ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50020076
SF36S010000
10.7
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50020085
SF36S011100
11.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください