APEM
Apem プッシュホイールスイッチ BCD プッシュホイール スルーホール パネルマウント 100mΩ
スイッチ
【読み出し】0 to 9
出力
【コーディング】BCD
アクチュエータの種類
プッシュホイール
接触抵抗(mΩ)
100
材質(コンタクト)
ニッケルめっき銅に金(固定)、ニッケルめっき銅合金に金(可動)
スイッチ数
【位置】10
機械的寿命
1000000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
動作温度範囲(℃)
-20→+80
ターミナルタイプ
スルーホール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50021013
SH6-131-AK2
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください