APEM
Apem マイクロスイッチ レベル 表面実装
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST-NO
装着方式
表面実装
アクチュエータの種類
レベル
コンタクト定格電流(mA)
50@20Vdc
機械的寿命
50000Operations
動作温度範囲(℃)
-10~+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50021083
TEMRRV
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
50021074
TEMRLV
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください