曜日別特売

Apem モジュラスイッチ本体 マッシュルームヘッドプッシュボタンオペレータ

Apem モジュラスイッチ本体 マッシュルームヘッドプッシュボタンオペレータ - APEMApem モジュラスイッチ本体 マッシュルームヘッドプッシュボタンオペレータ - APEMApem モジュラスイッチ本体 マッシュルームヘッドプッシュボタンオペレータ - APEM
スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55スイッチ種類マッシュルームヘッドプッシュボタンオペレータ併用可能製品A01シリーズ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
IP等級
アクチュエータ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50021205A01MMEIP65
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
50021214A01MMFIP65
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
50021223A01MMDIP65
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
50021196A01MMAIP65(フロント); IP40(バック)
オープン
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする