APEM
Apem モジュラスイッチ本体 丸型キーロックオペレータ
スイッチ動作
ラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20→+55
IP等級
IP65
スイッチ種類
丸型キーロックオペレータ
併用可能製品
A01シリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50021248
A018323
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50021239
A018305
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください