曜日別特売

Apem モジュラスイッチ本体 丸型プッシュボタンオペレータ

Apem モジュラスイッチ本体 丸型プッシュボタンオペレータ - APEM
RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55IP等級IP65スイッチ種類丸型プッシュボタンオペレータ併用可能製品A01 Series内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ動作
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50021257A0111Yモーメンタリ
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
50021266A0111Xラッチ
オープン
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする