APEM
Apem 押しボタンスイッチ 2 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)
12.2
コンタクト定格電流(A)
2@24Vdc
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アクチュエータ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50021643
1212C RED
赤
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50021659
1212C GREEN
緑
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50021668
1212C WHITE
白
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50021677
1213C GREEN
緑
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50021686
1213MC8
クロム
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください