APEM
Apem 押しボタンスイッチ 2 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント 双極双投(DPDT) IP67
仕様
【イルミネーション】あり
スイッチ動作
モーメンタリ
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
2極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)
16.2
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
2@250Vac
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
アクチュエータ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50021835
IRC8Z2B2LOB
青
青
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50021853
IRC8Z222LOS
赤
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
50021869
IRC8Z262LOS
赤
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください