APEM
Apem 押しボタンスイッチ 2 A @ 48 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ
スイッチ動作
モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST-NO
装着方式
パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)
22.2
コンタクト定格電流(A)
2@48Vdc
ターミナルタイプ
ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50021923
AV021003C940K
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50021939
AV031003C940K
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください