曜日別特売

Apem 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ

Apem 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ - APEMApem 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ - APEMApem 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ - APEMApem 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ - APEMApem 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ - APEM
適合IEC 512-6, IEC 60529定格電圧(V)24dcスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)16.2コンタクト定格電流(A)2コンタクト定格電圧(V)24/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)16.2(Dia.)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アクチュエータ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50022106IAR3F1500
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
50022115IAR3F1100
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
50022124IAR3F1900
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
50022133IAR3F1700
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
50022149IAR3F1400グレー
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする