Apem 押しボタンスイッチ 200 mA @ 12 V dc パネルマウント 2極オン / オフスイッチ

Apem 押しボタンスイッチ 200 mA @ 12 V dc パネルマウント 2極オン / オフスイッチ - APEMApem 押しボタンスイッチ 200 mA @ 12 V dc パネルマウント 2極オン / オフスイッチ - APEMApem 押しボタンスイッチ 200 mA @ 12 V dc パネルマウント 2極オン / オフスイッチ - APEMApem 押しボタンスイッチ 200 mA @ 12 V dc パネルマウント 2極オン / オフスイッチ - APEMApem 押しボタンスイッチ 200 mA @ 12 V dc パネルマウント 2極オン / オフスイッチ - APEM
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ装着方式パネルマウントコンタクト定格電流(mA)200@12Vdc内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
カットアウト直径(Φmm)
コンタクト定格電圧(V)
定格電圧(V)
アクチュエータ色
ターミナルタイプ
ケース色
動作温度範囲(℃)
アクチュエータの種類
LED色
動作温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50022158FPDR3B1422X0XXX30DC1212dcSolder Lug-----
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
50022194FPAR3B1422XOX24.2--はんだ-----
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
50022237FPDR3D1462C1XXX30DC1212dc----
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
50022307FPAR3D1432B1X24.2--はんだ----
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
50022316FPAR3D1422F12N924.2-----40→+75-緑, 赤-
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
50022167FPDR3B1432X0XXX30DC1212dc-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50022176FPDR3B1462X0XXX30DC1212dc---40→+75---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50022185FPDR3B1428X0XXX30DC1212dc---40→+75---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50022203FPAR3B1432XOX24.2--はんだ-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50022219FPAR3B1462XOX24.2--はんだ-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50022228FPAR3B1452X0X24.2-----ボタン--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50022246FPDR3D1422C120230DC1212dcSolder Lug----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50022255FPDR3D1422C120330DC1212dc-----40
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50022264FPDR3D1428F12D430DC1212dc----赤/緑-40
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50022273FPDR3D1428F12TV30DC1212dcSolder Lug---赤/緑-
オープン
取扱い終了
返品不可
50022289FPDR3D1422B120130DC1212dcSolder Lug----
オープン
取扱い終了
返品不可
50022298FPDR3D1422B120430DC1212dcSolder Lug----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする