曜日別特売

Apem 押しボタンスイッチ 200 mA @ 48 V dc モーメンタリ パネルマウント

Apem 押しボタンスイッチ 200 mA @ 48 V dc モーメンタリ パネルマウント - APEMApem 押しボタンスイッチ 200 mA @ 48 V dc モーメンタリ パネルマウント - APEMApem 押しボタンスイッチ 200 mA @ 48 V dc モーメンタリ パネルマウント - APEM
仕様【イルミネーション】ありスイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)16.2コンタクト定格電流(mA)200@48Vdc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
アクチュエータ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50022447IRR3S452LOY
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
50022499IRR3S462LOS
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
50022526IRR3S432LOG
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
50022474IRR3S4B2LOB
オープン
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
返品不可
50022438IRC3S422LOY
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50022456IRR3S422LOB
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする