曜日別特売

Apem 押しボタンスイッチ 200 mA @ 6 V ac/dc 50 mA @ 24 V ac/dc パネルマウント 緑

Apem 押しボタンスイッチ 200 mA @ 6 V ac/dc 50 mA @ 24 V ac/dc パネルマウント 緑 - APEMApem 押しボタンスイッチ 200 mA @ 6 V ac/dc 50 mA @ 24 V ac/dc パネルマウント 緑 - APEMApem 押しボタンスイッチ 200 mA @ 6 V ac/dc 50 mA @ 24 V ac/dc パネルマウント 緑 - APEMApem 押しボタンスイッチ 200 mA @ 6 V ac/dc 50 mA @ 24 V ac/dc パネルマウント 緑 - APEM
仕様【イルミネーション】ありスイッチ動作モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)19.2コンタクト定格電流(mA)50@24Vdc内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50024373AV9SLD9081002
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
50024398AV9SLD9481002K
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
50024416AV09C7L3D9006
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
50024434AV9SLD9486002K
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
50024459AV9SLD9083002
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
50024477AV9SLD9483002K
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
50024364AV09C7L3D9001
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50024389AV09C7L3D9401K
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50024407AV9SLD9086002
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50024425AV09C7L3D9406K
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50024443AV09C7L3D9003
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50024468AV09C7L3D9403K
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする