曜日別特売

Apem 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP67

Apem 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP67 - APEMApem 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP67 - APEMApem 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP67 - APEMApem 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP67 - APEMApem 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP67 - APEMApem 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP67 - APEMApem 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP67 - APEMApem 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP67 - APEM
スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)13.6コンタクト定格電流(A)3内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アクチュエータ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50022605IMR7Z422UL
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
50022614IMR7Z432UL
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
50022623IMR7Z4B2UL
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
50022648IMR7Z452UL
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
50022657IMR7Z462UL
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
50022675IMP7Z412UL
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
50022709IMP7Z422UL
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
50022718IMP7Z432UL
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
50022727IMP7Z462UL
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
50022754IMR7Z4B2104UL
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
50022763IMR7Z422104UL
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
50022849IMP7Z422234UL
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
50022867IMP7Z4B2234UL
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
50022894IMP7Z462234UL
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
50022858IMP7Z432234UL
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
50022885IMP7Z452234UL
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
50022596IMR7Z412UL
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50022639IMR7Z472UL
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50022666IMR7Z492UL
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50022684IMP7Z4B2UL
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50022693IMP7Z452UL
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50022736IMP7Z472UL
オープン
取扱い終了
返品不可
50022745IMP7Z492UL
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50022779IMR7Z412104UL
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50022788IMR7Z462104UL
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50022797IMR7Z432104UL
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50022806IMR7Z452104UL
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50022815IMR7Z472104UL
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50022824IMR7Z492104UL
オープン
取扱い終了
返品不可
50022833IMP7Z412234UL
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50022876IMP7Z472234UL
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50022903IMP7Z492234UL
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする