APEM
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc Off-On パネルマウント IP67
スイッチ動作
Off-On
装着方式
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
5@28Vdc
内容量
1個
全12種類を絞り込む
カットアウト直径(Φmm)
12
13.6
アクチュエータ色
選択してください
燈
緑
赤
青
黄
黒
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
カットアウト直径(Φmm)
アクチュエータ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50023323
IPR1SAD5104
13.6
黄
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023339
IPR1SAD9104
13.6
燈
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023348
IPC1SAD2L0Y
12
黒
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023357
IPR1SAD6L0S
13.6
赤
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023366
IPC1SAD2LOS
12
黒
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023375
IPR1SAD5L0S
13.6
黄
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023384
IPC1SAD1L0S
12
青
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023393
IPC1SAD3L0S
12
緑
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023409
IPR1SAD3L0S
13.6
緑
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023418
IPC1SAD6L0S
12
赤
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023436
IPC1SAD2LOG
12
黒
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023427
IPC1SAD5L0S
12
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください