APEM
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ
スイッチ動作
モーメンタリ
装着方式
パネルマウント
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクトのコンフィギュレーション
カットアウト直径(Φmm)
コンタクト定格電流(A)
アクチュエータ色
ターミナルタイプ
IP等級
材質(コンタクト)
動作温度範囲(℃)
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50023445
IPC3SAD7/1
1極オン / オフスイッチ
12
5@28Vdc
白
はんだ
-
-
-
-
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023463
IPR3SAD7/1104
1極オン / オフスイッチ
13.6
5@28Vdc
白
はんだ
-
-
-
-
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023479
IPR3FAD1
1極オン / オフスイッチ
13.6
5@28Vdc
青
-
IP67
-
-
-
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023488
IPR3FAD5
1極オン / オフスイッチ
13.6
5@28Vdc
黄
-
-
金めっき銀
-
-
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
50023497
IPR3FAD-7/1
1極オン / オフスイッチ
13.6
5@28Vdc
白
-
-
金めっき銀
-
-
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023506
IPR3FAD-9
1極オン / オフスイッチ
13.6
5@28Vdc
燈
-
-
金めっき銀
-
-
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023524
IPR3SAD-5
1極オン / オフスイッチ
13.6
5@28Vdc
黄
はんだ
-
-
-
-
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023533
IPR3SAD7/1
1極オン / オフスイッチ
13.6
5@28Vdc
白
はんだ
-
-
-
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023549
IPC3FAD7/1
1極オン / オフスイッチ
12
5@28Vdc
白
-
-
金めっき銀
-
-
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023558
IPC3SAD1
1極オン / オフスイッチ
12
5@28Vdc
青
-
-
-
-40→+125
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023567
IPC3FAD5
1極オン / オフスイッチ
12
5@28Vdc
黄
-
-
金めっき銀
-
-
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023576
IPC5SAD3
1極オン / オフスイッチ
12
5@28Vdc
緑
はんだ
-
-
-
-
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023585
IPR3SAD-3
1極オン / オフスイッチ
13.6
5@28Vdc
緑
はんだ
-
-
-
-
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023594
IPR3SAD-6
1極オン / オフスイッチ
13.6
5@28Vdc
赤
-
-
-
-40→+125
-
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023603
IPC3SAD-3
1極オン / オフスイッチ
12
5@28Vdc
緑
-
-
-
-
-40
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023619
IPC3SAD-6
1極オン / オフスイッチ
12
5@28Vdc
赤
はんだ
-
-
-
-
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023637
IPC3FAD-6
1極オン / オフスイッチ
12
5@28Vdc
赤
-
-
金めっき銀
-
-
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023655
IPR3SAD6101
N
13.6
0.5@48Vac
赤
-
-
金めっき銀
-
-
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023664
IPR3SAD6104
1極オン / オフスイッチ
13.6
5@28Vdc
赤
はんだ
-
-
-
-
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023673
IPR3SAD0105
1極オン / オフスイッチ
13.6
5@28Vdc
-
はんだ
-
-
-
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023515
IPC3FAD9
1極オン / オフスイッチ
12
5@28Vdc
燈
-
-
金めっき銀
-
-
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
取扱停止中
返品不可
50023454
IPC3SAD9
1極オン / オフスイッチ
12
5@28Vdc
燈
はんだ
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50023628
IPC3FAD-2
1極オン / オフスイッチ
12
5@28Vdc
黒
-
-
金めっき銀
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50023646
IPR3SAD3101
N
13.6
0.5@48Vac
緑
-
-
金めっき銀
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください