曜日別特売

Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント NO/NC IP67

Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント NO/NC IP67 - APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント NO/NC IP67 - APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント NO/NC IP67 - APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント NO/NC IP67 - APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント NO/NC IP67 - APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント NO/NC IP67 - APEM
スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションNO/NCコンタクト定格電流(A)5@28Vdc内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カットアウト直径(Φmm)
アクチュエータ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50023689IPC5SAD612
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023698IPC5SAD7/112
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023716IPR5SAD113.6
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023725IPR5SAD513.6
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023734IPR5SAD7/113.6
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023777IPR5SAD913.6
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023743IPC5SAD112
オープン
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
返品不可
50023759IPC5SAD212
オープン
3,598
3,958(税込)
取扱停止中
返品不可
50023768IPC5SAD512
オープン
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
返品不可
50023707IPC5SAD912
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする